Levigatrice orbitale cordless M18BQSS-502B.

Codice art.: 4933479967
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di batterie contenute 2
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 18 V
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Levigatrici orbitali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4933479967
EAN / GTIN 4058546377618
Codice del produttore 4933479967
Numero-L L00800 3321

Descrizione

Descrizione:

  • Il motore ad alte prestazioni rilascia da 11.000 a 13.000 colpi per minuto incrementando l'asportazione del materiale
  • Possibilità di impostare sei velocità in base al materiale trattato
  • Platorello universale per semplici e veloci sostituzioni dei fogli abrasivi
  • Clip per bloccare i fogli abrasivi
  • Pomello ribassato ricoperto di gomma antisdrucciolo
  • Il movimento orbitale garantisce finiture perfette con basse vibrazioni a solo 5.23 m/s²
  • Inclusa piattaforma per forare i fogli abrasivi
  • La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria mentre l'elettronica REDLINK™ protegge l'utensile e la batteria contro il sovraccarico garantendo una maggiore durata
  • Può essere utilizzata con tutte le batterie della piattaforma M18™

Proprietà:

  • Batteria inclusa: 2 x M18 B5
  • Batteria: Li-ion
  • Sistema di alimentazione: M18
  • Fornito: Borsa portautensili
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 1,9 (M18 B5)
  • Caricabatteria incluso: M12-18 C
  • Velocità di rotazione [min_1]: 11.000 - 13.000
  • Dimensione del tampone di levigatura , Carta vetrata [mm]: 113 x 104
  • Tensione [V]: 18
  • Dotazione standard: sacchetto filtro polvere, punzone, tampone di ricambio liscio, fogli abrasivi

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello