Avvitatore a impulsi cordless M12FID2-0

Codice art.: 4933479876
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Trapano

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4933479876
    EAN / GTIN 4058546376703
    Codice del produttore 4933479876
    Numero-L L00800 3131

    Descrizione

    Descrizione:

    • Le dimensioni compatte di soli 127 mm lo rendono ideale per lavorare in spazi ristretti 170 Nm di coppia Elevata velocità: 3600 giri/min e 4000 colpi/min I tre LED sulla parte frontale illuminano l'area di lavoro La funzione DRIVE CONTROL permette all'utente di selezionare tre differenti impostazioni di velocità e coppia, oltre alla modalità autofilettante Attacco ¼″ hex per rapida sostituzione dei bit Il DNA della nostra piattaforma FUEL™ ridefinisce la tecnologia cordless
    • Il motore senza spazzole POWERSTATE™, le batterie REDLITHIUM™ e l'elettronica intelligente REDLINK PLUS™ garantiscono una potenza senza pari, autonomia e resistenza
    • Compatibile con tutte le batterie MILWAUKEE® M12™

    Proprietà:

    • Batteria inclusa: Nessuna batteria inclusa
    • Batteria: Li-ion
    • Sistema di batterie: M12
    • Per tecnologia: Carburante
    • Consegnato: In cartone
    • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 1. 1 (M12 B6)
    • Caricabatteria incluso: Nessun caricabatteria incluso
    • Velocità di marcia [min_1]: 0 - 1.700/ 0 - 2.900/ 0 - 3.600/ 0 - 3.600
    • Coppia max. Coppia [Nm]: 170
    • Corsa [min_1]: 0 - 4.000
    • Tensione [V]: 12

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello