Trapano a percussione cordless M12FPD2-0

Codice art.: 4933479867
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Trapano

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4933479867
    EAN / GTIN 4058546376611
    Codice del produttore 4933479867
    Numero-L L00800 3916

    Descrizione

    Descrizione:

    • Le ridotte dimensioni (152 mm) permettono l'accesso negli spazi più ristretti 45 Nm di coppia - Eccellente rapporto Coppia/Dimensioni Il mandrino Heavy Duty da 13 mm in metallo trattiene saldamente le punte o i bit, agevolando la sostituzione Frizione meccanica con 13 impostazioni, selettore per avvitatura senza/con percussione Aggancio per cintura e luce LED Il DNA della nostra piattaforma FUEL™ ridefinisce la tecnologia cordless
    • Il motore senza spazzole POWERSTATE™, le batterie REDLITHIUM™ e l'elettronica intelligente REDLINK PLUS™ garantiscono una potenza senza pari, autonomia e resistenza
    • Compatibile con tutte le batterie MILWAUKEE® M12™

    Proprietà:

    • Batteria inclusa: nessuna batteria inclusa
    • Batteria: Li-ion
    • Sistema di batteria: M12
    • Gamma_di_mandrino [mm]: 13
    • Per tecnologia: Carburante
    • Fornito: in cartone
    • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 1,4 (M12 B6)
    • Caricabatterie incluso: nessun caricabatterie incluso
    • Diametro max. Diametro di foratura nel legno [mm]: 35
    • Diametro massimo di foratura nell'acciaio [mm]: 35
    • . Diametro di foratura nell'acciaio [mm]: 13
    • Torsione massima [Nm]: 45
    • . Coppia [Nm]: 45
    • Velocità massima della corsa [min_1]: 1,5 Velocità di corsa [min_1]: 0 - 22.500
    • Tensione [V]: 12

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello