Roditrice per batteria M12FNB16-0X.

Codice art.: 4933479618
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Roditrici

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4933479618
    EAN / GTIN 4058546374129
    Codice del produttore 4933479618
    Numero-L L00800 3899

    Descrizione

    Descrizione:

    • La prima roditrice 12V con capacità massima di taglio su acciaio al carbonio di 1,6 mm, acciaio inox 1,2 mm, alluminio 2,1 mm Con solo 1,6 kg di peso (con batteria 6.0 Ah inclusa) è la roditrice a batteria più leggera sul mercato Massimo controllo per ogni tipo di materiale, con 5 regolazioni è ideale per lavorazioni su acciaio inox e alluminio Sistema di accensione ″auto control″, si avvia lentamente e raggiunge la massima velocità quando l'utilizzatore inizia a tagliare Regolazione della direzione di taglio (90°) senza l'utilizzo di utensili Rimozione e sostituzione degli accessori senza l'utilizzo di utensili Dotata di borsa per la raccolta degli scarti di lavorazione Le luci LED illuminano l'area di lavoro Gancio per la cintura e laccio integrati Il motore brushless POWERSTATE™ garantisce prestazioni anche sotto sforzo
    • L'elettronica REDLINK PLUS™ fornisce maggiore protezione al sovraccarico per utensile e batteria garantendo maggiore durata nelle applicazioni gravose mentre la batteria REDLITHIUM™ garantisce una costruzione avanzata del pacco batteria e prestazioni costanti, per offrire maggiore autonomia e massimizzare la vita della batteria Funziona con tutte le batterie M12™

    Proprietà:

    • Batteria inclusa: Nessuna batteria inclusa
    • Batteria: Li-ion
    • Sistema di alimentazione: M12
    • Con tecnologia: Fuel
    • Fornito: HD Box
    • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 1,6 (M12 B6)
    • Caricabatteria incluso: Nessun caricatore incluso
    • Larghezza di taglio [mm]: 5
    • Tensione [V]: 12
    • Dotazione standard: Fustella, punzone, portafustella, sacchetto di raccolta

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello