Vibratore cordless per calcestruzzo M18FCVN24-551

Codice art.: 4933479600
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di batteria Ioni di litio
Numero di batterie contenute 1
Tensione batteria 18 V
Tipo di prodotto Oscillatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4933479600
EAN / GTIN 4058546373948
Codice del produttore 4933479600
Numero-L L00800 2499

Descrizione

Descrizione:

  • Vibratore per calcestruzzo M18 FUEL™ per il consolidamento del calcestruzzo, in una forma compatta
  • Tubo da 1.2 m raccomandato per marciapiedi o piccole superfici piane (M18 FCVN12)
  • Tubo da 2.4 m raccomandato per muri o colonne (M18 FCVN24)
  • Ago vibrante da 25 mm, in grado di consolidare il calcestruzzo con 12.500 vibrazioni al minuto
  • Potenziometro per massima versatilità con ogni materiale e dimensione di casseforma
  • Gancio per facile stoccaggio dell'utensile a casseforme o ponteggi
  • Leggero: comodo da usare e da trasportare
  • Potente e affidabile: consolida fino a una betoniera (8 m³) con 1 batteria M18™ HIGH OUTPUT™ da 5.5 Ah
  • Sistema HIGH OUTPUT™, eleva prestazioni e autonomia della tecnologia M18 FUEL™
  • Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

Proprietà:

  • Batteria inclusa: 1 x M18 HB5.5
  • Batteria: ioni di litio
  • Capacità della batteria [Ah]: 5. 5
  • Sistema di batteria: M18
  • Per tecnologia: Brushless
  • Fornito: in scatola di cartone
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 6,5 (M18 HB5,5)
  • Caricatore incluso: M12-18 FC

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello