Rasaerba cordless M18F2LM53-0

Codice art.: 4933479584
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tensione batteria 18 V

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4933479584
EAN / GTIN 4058546373788
Codice del produttore 4933479584
Numero-L L00800 4104

Descrizione

Descrizione:

  • Straordinaria qualità di taglio grazie al design della lama: piatto di taglio da 53 cm con corpo in acciaio, tecnologia M18 FUEL™ Eccellenti prestazioni anche sull'erba alta, con massima potenza per le applicazioni più dure Tosaerba 3 in 1: mulching, sacco di raccolta o scarico laterale Regolazione automatica della velocità della lama a seconda della potenza necessaria, per massima efficienza Sistema semovente con 5 impostazioni della velocità, fino a 6.4 km/h Controllo della velocità semplice e intuitivo Funziona con 2 batteria da 18V in serie, per massima potenza e prestazione (2 x 18V = 36V) In grado di tagliare fino a 2000 m² con due batterie M18™ HIGH OUTPUT™ da 12.0 Ah Luci frontali e laterali per illuminazione a 180°, per massima precisione di taglio Regolazione centralizzata dell'altezza di taglio in 7 posizioni: 2.5 cm - 10 cm, per differenti tipologie di erba Maniglia pieghevole per trasporto e stoccaggio semplici e comodi Include tappo mulching, sacco di raccolta da 70L e accessorio per scarico laterale Sistema HIGH OUTPUT™, eleva prestazioni e autonomia della tecnologia M18 FUEL™ Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

Proprietà:

  • Batteria inclusa: Nessuna batteria inclusa
  • Batteria: Li-ion
  • Sistema di batterie: M18
  • Per tecnologia: Fuel
  • Consegnato: in scatola
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 38. 5 (2 x M18 HB12)
  • Caricabatteria inclusa: nessun caricabatteria incluso
  • Tensione [V]: 2 x 18
  • Dotazione standard: trincia, sacco da 70 litri, scarico posteriore

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello