• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Avvitatore a impulsi cordless M18FMTIW2F38-0X.

Codice art.: 4933479153
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Avvitatori a massa battente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4933479153
EAN / GTIN 4058546369477
Codice del produttore 4933479153
Numero-L L00800 2153

Descrizione

Descrizione:

  • Avvitatore ad impulsi a media coppia in grado di erogare fino a 745 Nm di coppia di serraggio
  • Compatto: lunghezza totale 152 mm, per applicazioni in spazi ristretti
  • Sistema con 4 modalità DRIVE CONTROL che permette di scegliere tra quattro diverse impostazioni di velocità e coppia, per la massimizza flessibilità in diverse applicazioni
  • Modalità Bolt Removal per garantire maggiore controllo in svitatura: diminuzione dei giri una volta allentato il bullone per prevenirne la caduta
  • Modalità Auto Shut-Off per impredire serraggi in sovracoppia: applicati max 47 Nm di coppia per applicazioni ottimizzate
  • Illuminazione Tri-LED per illuminare l'area di lavoro
  • Anello di frizione 3/8˝ quadro
  • Gancio per cintura completamente in metallo
  • La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria
  • Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
  • Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

Proprietà:

  • Batteria inclusa: Nessuna batteria inclusa
  • Batteria: Li-ion
  • Tipo di batteria: M18
  • Sistema di batteria: M18
  • Numero di batterie/batterie: 0
  • Tipo di batterie/batterie: Li-ion
  • Tipo di tecnologia: Fuel
  • Per tecnologia: Fuel
  • Fornito: HD Box
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 2,3 (M18 B5)
  • Peso con pacco batteria: 2,3
  • Caricatore incluso: Nessun caricatore incluso
  • Stazione di ricarica disponibile: No
  • Velocità di rotazione [min_1]: 0-1200/ 0-1950/ 0-2575/ 0-1325
  • Torsione massima [Nm]: 475 Coppia [Nm]: 475/ 610/ 745/ 47
  • diametro massimo del bullone: 22
  • giro al minimo massimo (1a marcia): 1200
  • giro al minimo massimo (2a marcia): 1950
  • giro al minimo massimo (3a marcia): 2575
  • giro al minimo massimo (4a marcia): 1325
  • Diametro max. Diametro vite: M22
  • min. Velocità del minimo (1a marcia): 0
  • min. Numero di giri al minimo (2a marcia): 0
  • min. Numero di giri al minimo (3a marcia): 0
  • min. Velocità di minimo (4a marcia): 0
  • min. Velocità di corsa: 0
  • Variante di prodotto: M18 FMTIW2F38-0X
  • Velocità di corsa [min_1]: 0-900/ 0-2100/ 0-3100
  • Tensione [V]: 18

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello