Avvitatore a impulsi cordless M18ONEFHiwh716-0X.

Codice art.: 4933479152
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Avvitatori a massa battente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4933479152
EAN / GTIN 4058546369460
Codice del produttore 4933479152

Descrizione

Descrizione:

  • Avvitatore ad impulsi ad alta coppia con attacco 7/16˝, compatibile con la nostra gamma di accessori 7/16˝ per le applicazioni più impegnative su legno
  • In grado di erogare fino a 1017 Nm di coppia, per le applicazioni più gravose
  • Impugnatura estesa, per massima maneggevolezza
  • Mandrino QUIK-LOK™, per rapida sostituzione delle punte
  • Anello integrato per laccio anticaduta
  • La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria
  • Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
  • Il sistema ONE-KEY™ Tracking & Security offre gratuitamente un servizio di tracciamento e gestione dell'inventario basata su cloud, disponendo anche di funzionalità di blocco a distanza
  • Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

Proprietà:

  • Batteria inclusa: Nessuna batteria inclusa
  • Batteria: Li-ion
  • Tipo di batteria: M18
  • Sistema di batteria: M18
  • Numero di batterie/batterie: 0
  • Tipo di batterie/batterie: Li-ion
  • Tipo di tecnologia: Fuel
  • Per tecnologia: Fuel
  • Fornito: HD Box
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 3,3 (M18 B5)
  • Peso con pacco batteria: 3,3
  • Caricatore incluso: Nessun caricatore incluso
  • Stazione di ricarica disponibile: No
  • Velocità di marcia [min_1]: 0-900 / 0-1200 / 0-1800 / 0-2300
  • Torsione massima [Nm]: 1017 Coppia [Nm]: 1017
  • Velocità massima al minimo (1a marcia): 900
  • giro al minimo massimo (2a marcia): 1200
  • giro al minimo massimo (3a marcia): 1800
  • giro al minimo massimo (4a marcia): 2300
  • min. Numero di giri al minimo (1a marcia): 0
  • min. Velocità di minimo (2a marcia): 0
  • min. Numero di giri al minimo (3a marcia): 0
  • min. Velocità di minimo (4a marcia): 0
  • min. Velocità di corsa: 0
  • Variante di prodotto: M18 ONEFHIWH716-0X
  • Velocità di corsa [min_1]: 0- 800 / 0-1300 / 0-2600 / 0-2800
  • Tensione [V]: 18

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello