Sottotelaio msuV280 per seghe a taglio trasversale

Codice art.: 4933478992
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Tipo di prodotto Supporti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4933478992
    EAN / GTIN 4058546362744
    Codice del produttore 4933478992
    Numero-L L00800 1903

    Descrizione

    Descrizione:

    • Design pieghevole per pratico trasporto e deposito
    • Bloccaggio a pedale per rapido assemblaggio con una troncatrice montata
    • Adatto per tutte le troncatrici MILWAUKEE®, dotato di staffe universali a sgancio rapido
    • Rulli di scorrimento per gestire più facilmente i materiali più grandi
    • Estensione massima fino a 2,8 m
    • Portata max 136 kg
    • Piano portaoggetti integrato
    • Dotato di ruote per facilitare il trasporto su terreni irregolari

    Proprietà:

    • Fornito: in cartone
    • Peso [kg]: 27,0
    • Lunghezza [mm]: 1320
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello