• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Luce di lavoro batteria IRPL250

Codice art.: 4933478705
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Lampade da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4933478705
EAN / GTIN 4058546348984
Codice del produttore 4933478705
Numero-L L00800 2221

Descrizione

Descrizione:

  • Illuminazione ad alta definizione TRUEVIEW™ in grado di fornire 250 lumen
  • Classe di protezione IP67, resiste a immersione fino a 2 m
  • Puntatore laser per agevolare le operazioni di comunicazione sul luogo di lavoro
  • Rivestimento in gomma protettiva
  • 2 differenti modalità di illuminazione
  • Batteria interna ricaricabile tramite micro-USB
  • Indicatore lampeggiante del livello di carica della batteria
  • Clip rimovibile
  • Robusto cavo micro-USB
  • Cavo USB incluso

Proprietà:

  • Batteria inclusa: Ricaricabile
  • Batteria: Li-ion
  • Numero di batterie/ricaricabili: 1
  • Tipo di batterie/ricaricabili: Li-ion
  • Tipo di tecnologia: TRUEVIEW
  • Per tecnologia: TRUEVIEW™
  • Fornito: Blister
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 0,06 (con batteria inclusa)
  • Peso con pacco batteria: 0,06
  • Caricatore incluso: cavo USB
  • Culla inclusa: Sì
  • Variante del prodotto: IR PL250
  • Tensione [V]: 4

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello