• Gli ordini inseriti fino al 23/12 ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/25.

Avvitatore a massa battente compatto cordless M18FIW2F38-0X anello elastico da 3/8″

Codice art.: 4933478650
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità
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
Numero di batterie contenute 0
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 18 V
Tipo di prodotto Avvitatori a massa battente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4933478650
EAN / GTIN 4058546348434
Codice del produttore 4933478650
Numero-L L00800 1175
Manufacturer Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Eroga fino a 339 Nm con massima efficienza
  • Estremamente compatto: lunghezza totale 124 mm, per applicazioni in spazi ristretti
  • Sistema con 4 modalità DRIVE CONTROL che permette di scegliere tra quattro diverse impostazioni di velocità e coppia, per la massimizza flessibilità in diverse applicazioni
  • Modalità Bolt Removal per garantire maggiore controllo in svitatura: diminuzione dei giri una volta allentato il bullone per prevenirne la caduta
  • Modalità Auto Shut-Off per impredire serraggi in sovracoppia: applicati max 34 Nm di coppia per applicazioni ottimizzate
  • Illuminazione Tri-LED per illuminare l'area di lavoro
  • Anello di frizione 3/8˝ quadro
  • Gancio per cintura completamente in metallo
  • La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria
  • Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
  • Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

Proprietà:

  • Batteria inclusa: Nessuna batteria inclusa
  • Batteria: Li-ion
  • Sistema di batterie: M18
  • Numero di batterie/pacchi batterie: 0
  • Tipo di batterie/pacchi batterie: Li-ion
  • Per tecnologia: Fuel
  • Fornito: HD Box
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 1,8 (M18 B5)
  • Peso con pacco batteria: 1,8
  • Caricabatteria incluso: Nessun caricabatteria incluso
  • Velocità di rotazione [min_1]: 0-800 / 0-1650 / 0-2400 / 0-1000
  • Coppia max. Coppia [Nm]: 102 / 203 / 339 / 34
  • Velocità massima al minimo (1a marcia): 800
  • giro al minimo massimo (2a marcia): 1650
  • giro al minimo massimo (3a marcia): 2400
  • giro al minimo massimo (4a marcia): 1000
  • min. Numero di giri al minimo (1a marcia): 0
  • min. Numero di giri al minimo (2a marcia): 0
  • min. Velocità al minimo (3a marcia): 0
  • min. Velocità di minimo (4a marcia): 0
  • min. Velocità di corsa: 0
  • Variante di prodotto: M18 FIW2F38-0X
  • Velocità di corsa [min_1]: 0-1000 / 0-2400 / 0-3500
  • Tensione [V]: 18

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello