• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Rubinetto cordless per combustibile M18FPT2-0C.

Codice art.: 4933478596
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Pressa radiale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4933478596
EAN / GTIN 4058546347895
Codice del produttore 4933478596
Numero-L L00800 2239

Descrizione

Descrizione:

  • La prima filettatrice a batteria 18V sul mercato per tubi fino a 2˝, compatibile con le principali bussole sul mercato
  • Filetta tubi da 1/8˝ fino a 2˝
  • Sistema AUTO-STOP™, rileva la resistenza e protegge dal contraccolpo, per fornire maggiore sicurezza
  • Compatibile tramite kit di adattatori MILWAUKEE® con bussole Ridgid 12-R e 11-R (FPT2AK-RI), con bussole Rems Quick Change (FPT2AK-RE) e bussole Rothenberger SUPER CUT (FPT2AK-RO)
  • Selettore di velocità: velocità 1: 0-29 giri/min per 1-1/4˝ - 2˝, velocità 2: 0-41 giri/min per 1/8˝ - 1˝
  • Per una qualità di filettatura ottimizzata alle dimensioni del tubo
  • Massima autonomia con una sola carica della batteria M18™ 12,0 Ah, con oltre 25 filettature da 2˝ filetti e oltre 60 filettature da 1/2˝
  • L'impugnatura laterale consente massimo controllo durante il processo di filettatura
  • La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria
  • Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
  • Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

Proprietà:

  • Batteria inclusa: Nessuna batteria inclusa
  • Batteria: Li-ion
  • Sistema di batterie: M18
  • Numero di batterie/pacchi batterie: 0
  • Tipo di batterie/pacchi batterie: Li-ion
  • Per tecnologia: Fuel
  • Fornito: Valigia di trasporto
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 11,3 (M18 HB12)
  • Peso con pacco batteria: 11,3
  • Caricatore incluso: Nessun caricatore incluso
  • Velocità al minimo [min_1]: 0 - 29/ 0 - 41
  • Velocità al minimo massima (1a marcia): 29
  • giro al minimo massimo (2a marcia): 41
  • min. Velocità del minimo (1a marcia): 0
  • min. Velocità al minimo (2a marcia): 0
  • Variante del prodotto: M18 FPT2-0C
  • Tensione [V]: 18
  • Dotazione standard: 1 x impugnatura

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello