Spia della batteria IRHL450

Codice art.: 4933478587
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Lampada frontale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4933478587
EAN / GTIN 4058546347802
Codice del produttore 4933478587
Numero-L L00800 2010

Descrizione

Descrizione:

  • Illuminazione ad alta definizione TRUEVIEW™ in grado di fornire 450 lumen, con raggio fino a 100 m
  • Molteplici modalità di utilizzo, autonomia fino a 16 ore
  • Clip di fissaggio per elmetto e banda in nylon gommato regolabile
  • Fissaggio magnetico tra lampada e banda, per massima versatilità
  • Classe di protezione IP54
  • Batteria interna ricaricabile tramite micro-USB
  • Indicatore del livello di carica della batteria
  • Robusto cavo micro-USB
  • Cavo USB incluso
  • Testa scomponibile dalla banda e magnetica per utilizzo con le mani o agganciata a superfici metalliche

Proprietà:

  • Batteria inclusa: Ricaricabile
  • Batteria: Li-ion
  • Numero di batterie/ricaricabili: 0
  • Tipo di batterie/ricaricabili: Li-ion
  • Per tecnologia: TRUEVIEW™
  • Fornito: Blister
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 0,12 (con batteria inclusa)
  • Peso con pacco batteria: 0,12
  • Caricatore incluso: cavo USB
  • Variante di prodotto: IR HL450
  • Tensione [V]: 4

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello