Multitool per batterie del combustibile M18FMT-0X.

Codice art.: 4933478491
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 18 V
Tipo di prodotto Oscillatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4933478491
EAN / GTIN 4058546346843
Codice del produttore 4933478491
Numero-L L00800 1567

Descrizione

Descrizione:

  • Motore Brushless POWERSTATE™, oscillazione angolo di 2.1° (destra/sinistra) e 10.000-20.000 orbite/min per una delle maggiori velocità di taglio tra gli utensili sul mercato
  • Soluzione ideale e versatile per applicazioni di rimozione e taglio
  • 10 impostazioni di velocità per facile adattamento al tipo di applicazione da svolgere
  • Sistema FIXTEC™ per cambio accessorio senza attrezzi, con adattatore universale incluso per renderlo compatibile con la maggior parte degli accessori presenti sul mercato
  • Luce LED 180° per illuminare l'area di lavoro
  • Fornito con 1 lama universale OPEN-LOK per legno, 1 platorello, 5 fogli abrasivi (1x60, 1x80, 2x120, 1x240)
  • La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria
  • Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
  • Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

Proprietà:

  • Batteria inclusa: Nessuna batteria inclusa
  • Batteria: Li-ion
  • Sistema di batterie: M18
  • Tipo di batterie/batterie: Li-ion
  • Per tecnologia: Fuel
  • Fornito: HD Box
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 1,9 (M18 B5)
  • Peso con pacco batteria: 1,9
  • Caricatore incluso: Nessun caricatore incluso
  • Velocità al minimo [min_1]: 10000 - 20000
  • Velocità al minimo massima: 20000
  • min. Velocità al minimo: 10000
  • Variante del prodotto: M18 FMT-0X
  • Tensione [V]: 18

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello