Chiave a impulsi compatta cordless M18FIW2F12-0X anello elastico da 1/2″

Codice art.: 4933478443
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Trapani avvitatori a percussione

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4933478443
    EAN / GTIN 4058546346348
    Codice del produttore 4933478443
    Numero-L L00800 1126

    Descrizione

    Descrizione:

    • Eroga fino a 339 Nm con massima efficienza
    • Estremamente compatto: lunghezza totale 124 mm, per applicazioni in spazi ristretti
    • Sistema con 4 modalità DRIVE CONTROL che permette di scegliere tra quattro diverse impostazioni di velocità e coppia, per la massimizza flessibilità in diverse applicazioni
    • Modalità Bolt Removal per garantire maggiore controllo in svitatura: diminuzione dei giri una volta allentato il bullone per prevenirne la caduta
    • Modalità Auto Shut-Off per impedire serraggi in sovracoppia: applicati max 34 Nm di coppia per applicazioni ottimizzate
    • Illuminazione Tri-LED per illuminare l'area di lavoro
    • Anello di frizione 1/2˝ quadro
    • Gancio per cintura completamente in metallo
    • La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria
    • Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
    • Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

    Proprietà:

    • Batteria inclusa: Nessuna batteria inclusa
    • Batteria: Li-ion
    • Sistema di batterie: M18
    • Numero di batterie/batterie: 0
    • Tipo di batterie/batterie: Li-ion
    • Per tecnologia: Fuel
    • Fornito: HD Box
    • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 1,8 (M18 B5)
    • Peso con pacco batteria: 1,8
    • Caricabatteria incluso: Nessun caricabatteria incluso
    • Velocità di rotazione [min_1]: 0-900 / 0-1650 / 0-2400 / 0-1200
    • Coppia max. Coppia [Nm]: 102 / 203 / 339 / 34
    • Velocità massima al minimo (1a marcia): 900
    • giro al minimo massimo (2a marcia): 1650
    • giro al minimo massimo (3a marcia): 2400
    • giro al minimo massimo (4a marcia): 1200
    • min. Numero di giri al minimo (1a marcia): 0
    • min. Numero di giri al minimo (2a marcia): 0
    • min. Numero di giri al minimo (3a marcia): 0
    • min. Velocità di minimo (4a marcia): 0
    • min. Velocità di corsa: 0
    • Variante di prodotto: M18 FIW2F12-0X
    • Velocità di corsa [min_1]: 0-1000 / 0-2400 / 0-3400
    • Tensione [V]: 18

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello