Sega a nastro a combustibile cordless M12FBS64-0C.

Codice art.: 4933478440
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Sega

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4933478440
EAN / GTIN 4058546346317
Codice del produttore 4933478440

Descrizione

Descrizione:

  • Capacità di taglio fino a 64 mm
  • Compatta e leggera, ideale per applicazioni sopratesta con una mano sola
  • Interruttore a velocità variabile
  • Calotta di protezione della lama regolabile senza attrezzi, per garantire massima sicurezza
  • Sistema di rimozione della lama tramite leva, per facilitarne la sostituzione
  • Interruttore di sicurezza
  • Base di appoggio regolabile senza attrezzi
  • Robusto gancio per riporre l'utensile
  • Luce LED per illuminare l'area di applicazione
  • La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria
  • Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
  • Funziona con tutte le batterie M12™ MILWAUKEE®

Proprietà:

  • Batteria inclusa: Nessuna batteria inclusa
  • Batteria: Li-ion
  • Capacità della batteria [Ah]: Nessuna batteria inclusa
  • Sistema di batterie: M12
  • Numero di batterie/pacchi batterie: 0
  • Tipo di batterie/pacchi batterie: Li-ion
  • Per tecnologia: Fuel
  • RPM al minimo: 174
  • Fornito: Valigetta di trasporto
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 3,2 (M12 B4)
  • Peso con pacco batteria: 3,2
  • Caricatore incluso: Nessun caricatore incluso
  • Stazione di ricarica disponibile: No
  • Velocità di marcia [min_1]: 0-174
  • Variante del prodotto: M12 FBS64-0C
  • Tensione [V]: 12

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello