M12BBL-0 ventilatore della batteria

Codice art.: 4933472214
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Codice articolo 4933472214
    EAN / GTIN 4058546326104
    Codice del produttore 4933472214
    Numero-L L00800 2123

    Descrizione

    Descrizione:

    • Potente motore in grado di generare fino a 4.81 m³/min di volume d'aria a 177 km/h, per pulizia veloce ed efficiente del luogo di lavoro
    • Leggero e compatto: ripulisce lo sporco e i detriti negli spazi più stretti
    • Interruttore a due velocità per massimo controllo
    • Versatile: fornito di ugello per estensione da 25.5 cm e ugello piatto per lavori precisi
    • Ugello rimovibile: riduce l'ingombro pe lo stoccaggio
    • Design assiale della ventola
    • Funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M12™

    Proprietà:

    • Batteria inclusa: Nessuna batteria inclusa
    • Batteria: Li-ion
    • Tipo di batteria: M12
    • Sistema di batteria: M12
    • Numero di batterie/pacchi batteria: 0
    • Tipo di batterie/batterie ricaricabili: ioni di litio
    • Tipo di tecnologia: spazzolato
    • Per tecnologia: spazzolato
    • Fornito: in scatola
    • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 1. 9 (M12 B2)
    • Peso con batteria: 1,9
    • Caricatore incluso: Nessun caricatore incluso
    • Stazione di ricarica disponibile: No
    • Variante del prodotto: M12 BBL-0
    • Tensione [V]: 12

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello