Avvitatore a impulsi cordless da 1″ M18ONEFHIWF1DS-0C

Codice art.: 4933472071
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Avvitatori a massa battente

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4933472071
    EAN / GTIN 4058546324674
    Codice del produttore 4933472071
    Numero-L L00800 1565

    Descrizione

    Descrizione:

    • L'avvitatore ad Impulsi M18 FUEL™ ad altissima potenza garantisce fino a 2576 Nm di coppia di serraggio
    • Potenza in svitatura fino a 2711 Nm di coppia, per applicazioni con bulloni M42
    • Sistema con 4 modalità DRIVE CONTROL che permette di scegliere quattro diverse impostazioni di velocità e coppia, per la massima flessibilità in diverse applicazioni
    • Sensore integrato di conteggio dei colpi, per applicazioni ripetute
    • Il sistema ONE-KEY™ Tracking & Security offre gratuitamente un servizio di tracciamento e gestione dell'inventario basata su cloud, disponendo anche di funzionalità di blocco a distanza e di personalizzazione delle prestazioni dell'utensile
    • Illuminazione Tri-LED per illuminare l'area di lavoro
    • Sistema HIGH OUTPUT™, eleva prestazioni e autonomia della tecnologia M18 FUEL™
    • Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®
    • Personalizzazione ONE-KEY™: Possibilità di regolare la velocità del'utensile e il range di coppia desiderato (da 1 a 10)

    Proprietà:

    • Batteria inclusa: Nessuna batteria inclusa
    • Batteria: Li-ion
    • Capacità della batteria [Ah]: Nessuna batteria inclusa
    • Sistema di batterie: M18
    • Numero di batterie/ batterie ricaricabili: 0
    • Tipo di batterie/ batterie ricaricabili: Li-ion
    • Per tecnologia: Fuel
    • Fornito: Coppia [Nm]: 1180/ 1254/ 1966/ 2576
    • diametro massimo della vite: 42
    • giro al minimo massimo (1a marcia): 600
    • giro al minimo massimo (2a marcia): 700
    • giro al minimo massimo (3a marcia): 900
    • giro al minimo massimo (4a marcia): 1200
    • max. Diametro vite: M42
    • min. Corsa: 750
    • Variante di prodotto: M18 ONEFHIWF1DS-0C
    • Corsa [min_1]: 750/ 930/ 1200/ 1440
    • Tensione [V]: 18
    • Caratteristiche standard: impugnatura laterale

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello