Avvitatore ad impulsi ad angolo cordless M12FRAIWF12-0 da 1/2″

Codice art.: 4933471699
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Avvitatori

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4933471699
    EAN / GTIN 4058546295981
    Codice del produttore 4933471699
    Numero-L L00800 1107

    Descrizione

    Descrizione:

    • In grado di fornire fino a 270 Nm di coppia di serraggio e 300 Nm di coppia in svitatura
    • Sistema con 4 modalità DRIVE CONTROL, include le modalità Auto Suht-Off e Bolt Removal per impedire serraggi in sovracoppia e garantire maggiore controllo in svitatura
    • Profilo del corpo affusolato 219 mm, per massima accessibilità
    • Dimensioni della testa compatte 71 mm, per applicazioni in spazi ristretti
    • Attacco da 1/2˝ con anello di frizione per un cambio rapido delle bussole
    • Luce LED per illuminare l'area di applicazione
    • Rivestimento in gomma, resistente ai materiali corrosivi e confortevole
    • La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria
    • Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
    • Funziona con tutte le batterie M12™ MILWAUKEE®

    Proprietà:

    • Batteria inclusa: Nessuna batteria inclusa
    • Batteria: Li-ion
    • Capacità della batteria [Ah]: Nessuna batteria inclusa
    • Sistema di batterie: M12M12
    • Numero di batterie/batterie ricaricabili: 0
    • Tipo di batterie/batterie ricaricabili: Li-ion
    • Per tecnologia: Fuel
    • Consegnato: in scatola
    • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 1. 7 (M12 B4)
    • Peso con batteria: 1,7
    • Caricatore incluso: Nessun caricatore incluso
    • Stazione di ricarica disponibile: Sì
    • Tempo di ricarica della batteria: 80
    • Velocità a vuoto [min_1]: 0-1150/ 0-2300/ 0-3000/ 0-3000
    • Coppia max. Coppia [Nm]: 270
    • diametro massimo della vite: 16
    • velocità massima del minimo (1a marcia): 1150
    • giro al minimo massimo (2a marcia): 2300
    • giro al minimo massimo (3a marcia): 3000
    • giro al minimo massimo (4a marcia): 3000
    • max. Diametro vite: M16
    • min. Numero di giri al minimo (1a marcia): 0
    • min. Velocità di inattività (2a marcia): 0
    • min. Regime di minimo (3a marcia): 0
    • min. Velocità di minimo (4a marcia): 0
    • min. Velocità di corsa: 0
    • Variante di prodotto: M12 FRAIWF12-0
    • Velocità di corsa [min_1]: 0-1350/ 0-2700/ 0-3600
    • Tensione [V]: 12

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello