Chiave a cricchetto cordless M12FIR38LR-0

Codice art.: 4933471500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Avvitatori a massa battente

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4933471500
    EAN / GTIN 4058546293994
    Codice del produttore 4933471500
    Numero-L L00800 369

    Descrizione

    Descrizione:

    • In grado di erogare fino a 75 Nm di coppia massima e 200 giri/min, rappresenta la soluzione di fissaggio ideale per spazi ristretti
    • La tecnologia FUEL™ e l'alloggiamento ingranaggi in acciaio INOX garantiscono una maggiore durata dell'utensile
    • Cricchetto a testa lunga che offre ulteriori 82 mm di lunghezza per l'accesso in spazi ristretti (dimensioni 363x50x68 mm)
    • Interruttore a velocità variabile, per il miglior controllo durante l'applicazione
    • Impugnatura in gomma, resiste all'uso intensivo e fornisce il massimo comfort
    • Indicatore dello stato di carica della batteria e luce LED per illuminare l'area di lavoro
    • L'elettronica REDLINK PLUS™ fornisce maggiore protezione al sovraccarico per utensile e batteria garantendo maggiore durata nelle applicazioni gravose
    • La batteria REDLITHIUM™ garantisce una costruzione avanzata del pacco batteria e prestazioni costanti, per offrire maggiore autonomia e massimizzare la vita della batteria
    • Fornito con adattatore da 1/4˝
    • Compatibile con tutte le batterie MILWAUKEE® M12™

    Proprietà:

    • Batteria inclusa: Nessuna batteria inclusa
    • Batteria: Li-ion
    • Capacità della batteria [Ah]: Nessuna batteria inclusa
    • Sistema di batterie: M12
    • Numero di batterie/ batterie ricaricabili: 0
    • Tipo di batterie/ batterie ricaricabili: Li-ion
    • Per tecnologia: Fuel
    • RPM al minimo: 200
    • Fornito: in scatola
    • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 1. 4 (M12 B2)
    • Peso con batteria: 1,4
    • Caricatore incluso: Nessun caricatore incluso
    • Stazione di ricarica disponibile: No
    • Lunghezza [mm]: 363
    • Velocità a vuoto [min_1]: 0 - 200
    • Torsione max. Coppia [Nm]: 75
    • Variante di prodotto: M12 FIR38LR-0
    • Tensione [V]: 12
    • Dotazione standard: ¼˝-Adattatore

    Fornitura:

    Nessuna batteria inclusa, nessun caricabatterie incluso, nella confezione

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello