• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

M12UDEL-201B sistema di aspirazione della batteria

Codice art.: 4933471461
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Codice articolo 4933471461
EAN / GTIN 4058546290894
Codice del produttore 4933471461
Numero-L L00800 1142

Descrizione

Descrizione:

  • Unità di aspirazione compatibile con tutti i tassellatori SDS-Plus MILWAUKEE® e con la maggior parte degli utensili con dimensioni collare 41-61 mm
  • In grado di fornire più di 40 minuti di autonomia con una batteria M12 da 2,0 Ah
  • Asta telescopica per utilizzo con punte SDS-Plus fino a 210 mm
  • Calibro di profondità regolabile, per applicazioni accurate
  • Due ugelli intercambiabili con spazzole per diametri di foratura fino a ⌀30 mm (⌀0,5-16mm, ⌀16-30mm)
  • 2 modalità di aspirazione: sempre attiva o con attivazione automatica in fase di foratura
  • Si spegne 5 secondi dopo la foratura per assicurare massima pulizia
  • Fornito di filtro HEPA classe H13 con meccanismo di pulizia del filtro
  • Fornito di serbatoio trasparente per visibilità massima e di connettore ⌀32 mm per aspiratori
  • Indicatore di carica residua

Proprietà:

  • Batteria inclusa: 1 x M12 B2
  • Batteria: Li-ion
  • Capacità della batteria [Ah]: 2,0
  • Sistema di batterie: M12M12
  • Numero di batterie/batterie: 1
  • Tipo di batterie/batterie: Li-ion
  • Tecnologia: Brushless
  • Fornito: Borsa portautensili
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 2,2 (M12 B2)
  • Peso con pacco batteria: 2,2
  • Caricatore incluso: C12 C
  • Stazione di ricarica disponibile: Sì
  • Tempo di ricarica della batteria: 30
  • Variante del prodotto: M12 UDEL-201B
  • Tensione [V]: 12
  • Dotazione standard: 2x bocchette di aspirazione, 1x impugnatura laterale

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello