Smerigliatrice angolare a batteria M12FDGA-0

Codice art.: 4933471438
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4933471438
EAN / GTIN 4058546290665
Codice del produttore 4933471438
Numero-L L00800 538

Descrizione

Descrizione:

  • In grado di fornire più potenza rispetto ai modelli pneumatici
  • Dimensioni compatte (lunghezza 119 mm, testa 26,4x20,4x20,4 mm) per applicazioni in spazi stretti
  • Possibilità di selezionare 4 velocità, interruttore a velocità variabile
  • Diametro max dischi ⌀50 mm
  • Fornita con pinze da 6 e 8 mm
  • La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria
  • Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
  • Funziona con tutte le batterie M12™ MILWAUKEE®

Proprietà:

  • Batteria inclusa: Nessuna batteria inclusa
  • Batteria: Li-ion
  • Capacità della batteria [Ah]: Nessuna batteria inclusa
  • Sistema di batterie: M12
  • Numero di batterie/ batterie ricaricabili: 0
  • Tipo di batterie/ batterie ricaricabili: Li-ion
  • Per tecnologia: Fuel
  • Diametro del disco: 50
  • Fornito: in scatola
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 1. 0 (M12 B4)
  • Peso con batteria: 1,0
  • Caricatore incluso: Nessun caricatore incluso
  • Stazione di ricarica disponibile: No
  • Velocità al minimo [min_1]: 0 - 10.000/ 0 - 15.000/ 0 - 20.000/ 0 - 24.500
  • Velocità massima al minimo (1a marcia): 10000
  • giro al minimo massimo (2a marcia): 15000
  • giro al minimo massimo (3a marcia): 20000
  • giro al minimo massimo (4a marcia): 24500
  • diametro di serraggio massimo: 8
  • diametro di serraggio massimo [mm]: 6/ 8
  • giro minimo (1a marcia). Numero di giri al minimo (1a marcia): 0
  • min. Velocità al minimo (2a marcia): 0
  • min. Regime di minimo (3a marcia): 0
  • min. Velocità al minimo (4a marcia): 0
  • Variante del prodotto: M12 FDGA-0
  • Diametro della ruota [mm]: 50
  • Tensione [V]: 12
  • Disposizione standard: pinza di serraggio da 6 e 8 mm

Fornitura:

Nessuna batteria inclusa, nessun caricabatterie incluso, nella confezione

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello