Smerigliatrice diritta a batteria M12FDGS-0

Codice art.: 4933471435
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Levigatrici diritte

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4933471435
EAN / GTIN 4058546290634
Codice del produttore 4933471435
Numero-L L00800 519

Descrizione

Descrizione:

  • In grado di fornire più potenza rispetto ai modelli pneumatici
  • Dimensioni compatte (lunghezza 262 mm, testa 25,4x18,8x17,31 mm) per applicazioni in spazi stretti
  • Possibilità di selezionare 3 velocità, interruttore a velocità variabile
  • Diametro max dischi ⌀50 mm
  • Fornita con pinze da 6 e 8 mm
  • La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria
  • Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
  • Funziona con tutte le batterie M12™ MILWAUKEE®

Proprietà:

  • Batteria inclusa: Nessuna batteria inclusa
  • Batteria: Li-ion
  • Capacità della batteria [Ah]: Nessuna batteria inclusa
  • Sistema di batterie: M12
  • Numero di batterie/ batterie ricaricabili: 0
  • Tipo di batterie/ batterie ricaricabili: Li-ion
  • Per tecnologia: Fuel
  • Consegnato: in scatola
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 0. 94 (M12 B4)
  • Peso con batteria: 0,94
  • Caricatore incluso: Nessun caricatore incluso
  • Stazione di ricarica disponibile: No
  • Velocità al minimo [min_1]: 0 - 10.000/ 0 - 15.000/ 0 - 21.000
  • Velocità massima al minimo (1a marcia): 10000
  • giro al minimo massimo (2a marcia): 15000
  • giro al minimo massimo (3a marcia): 21000
  • diametro di serraggio massimo: 8
  • diametro di serraggio massimo [mm]: 6/ 8
  • min. id. Velocità al minimo (1a marcia): 0
  • min. Numero di giri al minimo (2a marcia): 0
  • min. Velocità al minimo (3a marcia): 0
  • Variante di prodotto: M12 FDGS-0
  • Tensione [V]: 12
  • Disposizione standard: pinza di serraggio da 6, 8 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello