Monitor M18SIM-0 per camera di ispezione

Codice art.: 4933471414
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Videocamera per endoscopia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4933471414
EAN / GTIN 4058546290429
Codice del produttore 4933471414

Descrizione

Descrizione:

  • Monitor 8˝ LCD wireless ad alta risoluzione
  • Schermo retroilluminato per massima leggibilità
  • Il sistema ONE-KEY™ Tracking & Security offre gratuitamente un servizio di tracciamento e gestione dell'inventario basata su cloud, disponendo anche di funzionalità di blocco a distanza
  • Funzione di segnalazione dei problemi rilevati durante l’ispezione
  • Permette di accedere alle registrazioni effettuate e aggiungerle ai report delle applicazioni
  • Porte USB 3.0 e USB-C
  • Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®
  • Cavo USB-C per connessione cablata con Smart Hub

Proprietà:

  • Batteria inclusa: Nessuna batteria inclusa
  • Batteria: Li-ion
  • Capacità della batteria [Ah]: Nessuna batteria inclusa
  • Sistema di batterie: M18
  • Numero di batterie/batterie ricaricabili: 0
  • Tipo di batterie/batterie ricaricabili: ioni di litio
  • Fornito: in scatola
  • Peso [kg]: 2. 4
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 2,8 (M18 B5)
  • Peso con pacco batteria: 2,8
  • Caricatore incluso: Nessun caricabatterie incluso
  • Variante di prodotto: M18 SIM-0
  • Tensione [V]: 18

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello