Dispositivo cordless per la pulizia di tubi M18FSSM-121

Codice art.: 4933471410
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Tipo di prodotto Dispositivo per la pulizia dei tubi

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4933471410
    EAN / GTIN 4058546290382
    Codice del produttore 4933471410
    Numero-L L00800 4377

    Descrizione

    Descrizione:

    • La prima stasatrice al mondo cordless, con sistema automatico di alimentazione e ritrazione della spirale
    • Il sistema di avanzamento con bloccaggio CABLE-DRIVE mantiene la velocità di avanzamento selezionata e si regola automaticamente in base alle dimensioni del cavo
    • La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria
    • Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
    • Compatibile con tutti i cavi frazionabili da 22 mm e 32 mm
    • Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®
    • Fornito con 1 tubo guida posteriore e 2 contenitori per cavi frazionabili
    • Il motore brushless POWERSTATE™, il pacco batterie REDLITHIUM™ -ION, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il sistema ONE-KEY™ offrono potenza, rapidità applicativa, autonomia e controllo
    • Funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™

    Proprietà:

    • Batteria inclusa: 1 x M18 HB12
    • Batteria: Li-ion
    • Capacità della batteria [Ah]: 12. 0
    • Sistema di batterie: M18
    • Numero di batterie/ batterie ricaricabili: 1
    • Tipo di batterie/ batterie ricaricabili: Li-ion
    • Per tecnologia: Fuel
    • RPM al minimo: 700
    • Fornito: in scatola
    • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 33. 3 (M18 HB12)
    • Peso con batteria: 33. 3
    • Caricabatteria incluso: M12-18 FC
    • Velocità di marcia [min_1]: 700
    • Variante di prodotto: M18 FSSM-121
    • Tensione [V]: 18
    • Dotazione standard: 1x M18HB12, 1x M12-18FC, 1 x tubo guida da 32 mm (4 m), 2 x tamburo per spirale da 32 mm

    Fornitura:

    1 pacco batteria da 12,0 Ah, caricatore M12-18 FC, in una scatola

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello