Descrizione:
- Trapano avvitatore con mandrini intercambiabili per massima versatilità
- 4 mandrini intercambiabili per molteplici applicazioni: autoserrante in metallo 10 mm, 1/4˝ hex 6 mm, con rinvio ad angolo attacco 1/4˝ hex, decentrato attacco 1/4˝ hex
- Solo 130 mm di lunghezza (utilizzando l'attacco 1/4˝ hex dietro all'attacco del mandrino)
- Impugnatura ergonomica per avvitature in linea
- Il motore brushless POWERSTATE™ garantisce fino a 34 Nm di coppia
- Supporto magnetico per bit
- La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria
- Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Funziona con tutte le batterie M12™ MILWAUKEE®
Proprietà:
- Batteria inclusa: Nessuna batteria inclusa
- Batteria: Li-ion
- Capacità della batteria [Ah]: Nessuna batteria inclusa
- Sistema di batterie: M12
- Numero di batterie/batterie ricaricabili: 0
- Tipo di batterie/batterie ricaricabili: Li-ion
- Diametro di foratura per legno: 28
- Diametro di foratura per acciaio: 10
- Gamma mandrino_perforatore [mm]: 10
- Tecnologia: Brushless
- Fornito: HD Box
- Peso con batteria [EPTA] [kg]: 0,90 (M12 B2)
- Peso con pacco batteria: 0,90
- Caricatore incluso: Nessun caricatore incluso
- Stazione di ricarica disponibile: No
- Diametro max. Diametro di foratura nel legno [mm]: 28
- Diametro max. Coppia [Nm]: 34
- Variante del prodotto: M12 FDDXKIT-0X
- Tensione [V]: 12
- Dotazione standard: mandrino per trapano in metallo da 10 mm, attacco per vite angolare, attacco eccentrico, attacco HEX da 6 mm
Fornitura:
Mandrino in metallo da 10 mm, attacco a vite angolato, attacco eccentrico, attacco HEX da 6 mm Nessuna batteria inclusa, nessun caricatore incluso, scatola HD