Avvitatore a batteria M18FRAD2-0

Codice art.: 4933471207
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Avvitatori

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4933471207
EAN / GTIN 4058546288358
Codice del produttore 4933471207
Numero-L L00800 827

Descrizione

Descrizione:

  • Design compatto consente di lavorare in spazi ristretti
  • Indicatore stato di carica della batteria e luce LED
  • Motore senza spazzole MILWAUKEE® POWERSTATE™ che fornisce potenza costante ″sotto carico″ per fori fino a 152 mm, Il sistema intelligente REDLINK PLUS™ fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico, La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
  • Grande autonomia, fino a 100 fori da 65mm nel legno
  • Frizione meccanica che protegge l'utensile in caso di stallo durante l'applicazione
  • Scatola ingranaggi in metallo e mandrino a cremagliera 13mm
  • Funziona con tutte le batterie della piattaforma 18V MILWAUKEE® M18™
  • Possibilità di utilizzo con velocità alta o bassa a seconda dell'applicazione
  • Distanza tra impugnatura e mandrino di 18 cm, di cui 5 di impugnatura
  • Lunghezza totale 52 cm (senza batteria)

Proprietà:

  • Batteria inclusa: Nessuna batteria inclusa
  • Batteria: Li-ion
  • Capacità della batteria [Ah]: Nessuna batteria inclusa
  • Sistema di batterie: M18
  • Numero di batterie/accumulatori ricaricabili: 0
  • Tipo di batterie/accumulatori ricaricabili: Li-ion
  • Diametro di foratura per legno: 152
  • Diametro di foratura per acciaio: 13
  • Campo mandrino [mm]: 13
  • Tecnologia: Carburante
  • Consegnato: in scatola
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 6. 4 (M18 B5)
  • Peso con batteria: 6,4
  • Caricatore incluso: Nessun caricatore incluso
  • Stazione di ricarica disponibile: No
  • Diametro max. Diametro di foratura nel legno [mm]: 152
  • Diametro max. Coppia [Nm]: 122
  • Variante di prodotto: M18 FRAD2-0
  • Tensione [V]: 18
  • Dotazione standard: Chiave per mandrino, impugnatura laterale

Fornitura:

Nessuna batteria inclusa, nessun caricabatterie incluso, nella confezione

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori