Avvitatore a batteria M12FDDX-0

Codice art.: 4933464978
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Trapano avvitatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4933464978
EAN / GTIN 4058546229238
Codice del produttore 4933464978
Numero-L L00800 548

Descrizione

Descrizione:

  • Trapano avvitatore con mandrini intercambiabili per massima versatilità
  • 4 mandrini intercambiabili per molteplici applicazioni: autoserrante in metallo 10 mm, 1/4˝ hex 6 mm, con rinvio ad angolo attacco 1/4˝ hex, decentrato attacco 1/4˝ hex
  • Solo 130 mm di lunghezza (utilizzando l'attacco 1/4˝ hex dietro all'attacco del mandrino)
  • Impugnatura ergonomica per avvitature in linea
  • Il motore brushless POWERSTATE™ garantisce fino a 34 Nm di coppia
  • Supporto magnetico per bit
  • La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria
  • Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
  • Funziona con tutte le batterie M12™ MILWAUKEE®

Proprietà:

  • Batteria inclusa: Nessuna batteria inclusa
  • Batteria: Li-ion
  • Capacità della batteria [Ah]: Nessuna batteria inclusa
  • Sistema di batterie: M12
  • Numero di batterie/batterie: 0
  • Tipo di batterie/batterie: Li-ion
  • Diametro trapano per legno: 28
  • Diametro di foratura per acciaio: 10
  • Gamma di foratura [mm]: 10
  • Tecnologia: Brushless
  • Consegnato: in scatola
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 0. 90 (M12 B2)
  • Peso con batteria: 0,90
  • Caricatore incluso: Nessun caricatore incluso
  • Stazione di ricarica disponibile: No
  • Diametro max. Diametro di foratura nel legno [mm]: 28
  • Diametro massimo di foratura nell'acciaio [mm]: 28
  • Diametro massimo di foratura nell'acciaio [mm]: 28
  • . Coppia [Nm]: 34
  • Variante di prodotto: M12 FDDX-0
  • Tensione [V]: 12
  • Dotato di serie: mandrino per trapano in metallo da 10 mm

Fornitura:

Mandrino in metallo da 10 mm Nessuna batteria inclusa, nessun caricabatterie incluso, nella confezione

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello