Avvitatore a impulsi cordless M12FQID-0

Codice art.: 4933464972
copia
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 2-3 settimane
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
Numero di batterie contenute 0
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 12 V
Tipo di prodotto Avvitatori a massa battente

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4933464972
copia
EAN / GTIN 4058546229177
copia
Codice del produttore 4933464972
copia
Numero-L L00800 970
copia
Produttore Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Avvitatore ad impulsi SURGE™ in grado di fornire minima rumorosità 76 dB(A)
  • La tecnologia SURGE™ con meccanismo idraulico FLUID-DRIVE™ riduce l'impatto metallo su metallo all'interno dell'utensile, garantendo minimo impatto sonoro, fluidità e maggiore durata nel tempo
  • Sistema DRIVE CONTROL che permette di scegliere tra quattro diverse impostazioni di velocità e coppia
  • Il motore brushless POWERSTATE™ garantisce fino a 3.200 g/min con potenza costante, per applicazioni rapide
  • L'elettronica REDLINK PLUS™ fornisce maggiore protezione al sovraccarico per utensile e batteria garantendo maggiore durata nelle applicazioni gravose
  • La batteria REDLITHIUM™ garantisce una costruzione avanzata del pacco batteria e prestazioni costanti, per offrire maggiore autonomia e massimizzare la vita della batteria
  • Attacco 1/4˝ hex per rapida sostituzione dei bit
  • Compatibile con tutte le batterie MILWAUKEE® M12™

Proprietà:

  • Batteria inclusa: Nessuna batteria inclusa
  • Batteria: Li-ion
  • Capacità della batteria [Ah]: Nessuna batteria inclusa
  • Sistema di batterie: M12
  • Numero di batterie/batterie ricaricabili: 0
  • Tipo di batterie/batterie ricaricabili: Li-ion
  • Per tecnologia: Fuel
  • Fornito: in scatola
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 1. 1 (M12 B2)
  • Peso con batteria: 1,1
  • Caricatore incluso: Nessun caricatore incluso
  • Stazione di ricarica disponibile: Nein
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 1100/2200/3200/3200
  • Max. Coppia [Nm]: 50
  • diametro massimo del bullone: 14
  • giro al minimo massimo (1a marcia): 1100
  • giro al minimo massimo (2a marcia): 2200
  • giro al minimo massimo (3a marcia): 3200
  • giro al minimo massimo (4a marcia): 3200
  • Diametro max. Diametro vite: M14
  • min. velocità d'impatto: 950
  • Variante di prodotto: M12 FQID-0
  • velocità d'impatto [min_1]: 950/2200/3400/3400
  • tensione [V]: 12

Fornitura:

Nessuna batteria inclusa, nessun caricabatterie incluso, nella confezione

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello: Indicare qui il numero articolo o il codice articolo.

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello