• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Motore principale per esterni M18FOPH-0

Codice art.: 4933464954
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Codice articolo 4933464954
EAN / GTIN 4058546228996
Codice del produttore 4933464954
Numero-L Z0E074 285

Descrizione

Descrizione:

  • Il motore Milwaukee® senza spazzole POWERSTATE™ fornisce alta efficenza, maggior durata e fornisce maggior potenza
  • La nuova generazione di Elettronica REDLINK PLUS™ fornisce una protezione superiore dal sovraccarico ad utensile e batteria, migliorando le prestazioni «sotto sforzo»
  • Raggiunge la velocità massima in meno di un secondo
  • Compatibile con tutte le estensioni del sistema giardino di MILWAUKEE®
  • 2 differenti velocità ed interruttore a velocità variabile
  • L'impugnatura ausiliaria regolabile, la cinghia e l'anello di trasporto aiutano a regolare l'utensile per il massimo comfort e controllo
  • Piattaforma a batteria 18V: funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™
  • Lunghezza 89 cm, con estensione 189 cm, con estensione e testa da potatore 296 cm

Proprietà:

  • Batteria inclusa: Nessuna batteria inclusa
  • Batteria: Li-ion
  • Capacità della batteria [Ah]: Nessuna batteria inclusa
  • Sistema di batterie: M18
  • Numero di batterie/batterie ricaricabili: 0
  • Tipo di batterie/batterie ricaricabili: Li-ion
  • Per tecnologia: Fuel
  • Fornito: in scatola
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 4. 1 (M18 HB8)
  • Peso con batteria: 4,1
  • Caricatore incluso: Nessun caricatore incluso
  • Stazione di ricarica disponibile: No
  • Variante del prodotto: M18 FOPH-0
  • Tensione [V]: 18

Fornitura:

Nessuna batteria inclusa, nessun caricabatterie incluso, nella confezione

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello