Torcia alcalina ml-led

Codice art.: 4933464825
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Lampada tascabile

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4933464825
    EAN / GTIN 4058546227708
    Codice del produttore 4933464825
    Numero-L L00800 373

    Descrizione

    Descrizione:

    • Illuminazione ad alta definizione TRUEVIEW™ in grado di fornire 325 lumen, con un raggio fino a 50 m
    • Corpo in alluminio con impugnatura zigrinata, resistente agli impatti e alla corrosione
    • Classe di protezione IP67, resiste a immersione fino a 1 m
    • Clip rimovibile
    • Lente resistente ad impatti ed agenti chimici
    • 3 x AAA incluse

    Proprietà:

    • Batteria inclusa: 3 x AAA
    • Batteria: 3 x AAA
    • Numero di batterie/pacchi batteria: 3
    • Tipo di batterie/pacchi batteria: 3 x AAA
    • Per tecnologia: TRUEVIEW™
    • Fornito: Blister
    • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 0,10 (3 x AAA)
    • Peso con pacco batteria: 0,10
    • Variante di prodotto: ML-LED

    Fornitura:

    Ambito di consegna: 3 batterie AAA

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello