Gruppo di alimentazione M18CBLPP2B-502C.

Codice art.: 4933464718
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 5 Ah
Tensione batteria 18 V
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Set di elettroutensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4933464718
EAN / GTIN 4058546226633
Codice del produttore 4933464718

Descrizione

Proprietà:

  • Batteria inclusa: 2 x M18 B5
  • Batteria: Li-ion
  • Capacità della batteria [Ah]: 5,0
  • Sistema di batterie: M18
  • Numero di batterie/batterie: 2
  • Tipo di batterie/batterie: Li-ion
  • Tecnologia: Brushless
  • Fornito: Custodia per il trasporto
  • Caricatore incluso: M12-18 C
  • Stazione di ricarica disponibile: Sì
  • Tempo di ricarica della batteria: 80
  • Variante del prodotto: M18 CBLPP2B-502C
  • Tensione [V]: 18

Fornitura:

M18 CBLDD - Trapano a batteria compatto senza spazzole M18 ™ M18 CBLID - Avvitatore a percussione a batteria compatto senza spazzole M18 ™ compatto 1/4˝ 2 x M18B5 (batteria da 18 V 5 Ah) 1 x caricabatterie Valigetta di trasporto

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello