Avvitatore a impulsi cordless M18CBLID-402C.

Codice art.: 4933464534
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Numero di batterie contenute 2
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 4 Ah
Tensione batteria 18 V
Tipo di prodotto Avvitatori a massa battente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4933464534
EAN / GTIN 4058546224790
Codice del produttore 4933464534
Numero-L L00800 4942

Descrizione

Descrizione:

  • Solo 130 mm di lunghezza
  • La tecnologia del motore brushless eroga fino a 180 Nm di coppia massima, 3.400 giri/min e 4.200 impatti al minuto
  • Ingranaggi e scatola degli ingranaggi in metallo per una maggiore durata e coppia massima
  • L'elettronica REDLINK™ protegge l'utensile e la btteria contro il sovraccarico garantendo una maggiore durata
  • La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
  • Luce LED estremamente luminosa, per illuminare la zona di lavoro
  • Gancio per la cintura completamente in metallo
  • Funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™

Proprietà:

  • Batteria inclusa: 2 x M18 B4
  • Batteria: ioni di litio
  • Capacità della batteria [Ah]: 4,0
  • Sistema di batterie: M18
  • Numero di batterie/batterie: 2
  • Tipo di batterie/batterie: ioni di litio
  • Per tecnologia: carburante
  • Velocità a vuoto: 3400
  • Fornito: Valigia di trasporto
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 1,7 (M18 B4)
  • Peso con pacco batteria: 1,7
  • Caricatore incluso: M12-18 C
  • Stazione di ricarica disponibile: Sì
  • Tempo di ricarica della batteria: 80
  • Velocità di marcia [min_1]: 0 - 3400
  • Coppia max. Coppia [Nm]: 180
  • Diametro max. vite: 14
  • Diametro max. Diametro vite: M14
  • min. Velocità di corsa: 0
  • Variante di prodotto: M18 CBLID-402C
  • Velocità di corsa [min_1]: 0 - 4200
  • Tensione [V]: 18
  • Dotato di serie: clip da cintura

Fornitura:

2 x batteria Li-Ion rossa da 18 V / 4,0 Ah, caricabatteria rapido M12-18 FC, valigetta di trasporto, clip da cintura

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello