Aspirapolvere con batteria M18fbpv-0

Codice art.: 4933464483
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di batterie contenute 0
Tipo di batteria Lithium-Ion
Tensione batteria 18 V
Tipo di prodotto Aspiratori solidi / liquidi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4933464483
EAN / GTIN 4058546224288
Codice del produttore 4933464483
Numero-L L00800 244

Descrizione

Descrizione:

  • Il motore senza spazzole brushless POWERSTATE™, progettato e costruito da MILWAUKEE®, fornisce maggiore efficienza e una durata maggiore
  • Il sistema intelligente REDLINK PLUS™ fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico
  • La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
  • Aspiratore classe L
  • MAK-factor > 1 mg/m³
  • Il filtro HEPA raccoglie il 99,97% delle particelle fino a 0,3 microns
  • Attacco DEK 26 compatibile con tutti gli aspirapolveri MILWAUKEE®
  • Estremamente silenzioso, solo 76 db di rumorosità (livello di rumorosità in funzione)
  • Tecnologia ciclonica per una maggiore durata del filtro, prestazioni di picco prolungate e raccolta dei detriti senza sacchetto
  • Gancio integrato per l'utilizzo anche su scale o ponteggi
  • Imbracatura rimuovibile per trasformare l'aspiratore in un aspiratore fisso
  • Fornito con 1 bocchetta per pavimento, 1 bocchetta per fessure, 1 bocchetta estendibile telescopica, 1 tubo flessibile, 1 adattatore per l'estrazione della polvere

Proprietà:

  • Batteria inclusa: Nessuna batteria inclusa
  • Batteria: Li-ion
  • Capacità della batteria [Ah]: Nessuna batteria inclusa
  • Sistema di batterie: M18
  • Numero di batterie/ batterie ricaricabili: 0
  • Tipo di batterie/ batterie ricaricabili: Li-ion
  • Per tecnologia: Fuel
  • Consegnato: in scatola
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 8. 7 (M18 B5)
  • Peso con batteria: 8,7
  • Caricatore incluso: Nessun caricatore incluso
  • Stazione di ricarica disponibile: No
  • Variante del prodotto: M18 FBPV-0
  • Diametro del tubo [mm]: 36
  • Tensione [V]: 18
  • Dotazione standard: Fornito con aspirapolvere per pavimenti, bocchetta per interstizi, tubo di aspirazione telescopico, tubo flessibile, adattatore di aspirazione

Fornitura:

Aspirapolvere per pavimenti, bocchetta per fessure, tubo di aspirazione telescopico, tubo flessibile, adattatore di aspirazione

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello