Descrizione:
- Tagliacavi idraulica FORCE LOGIC™ taglia cavi elettrici in meno di 3 secondi con 53 kN di forza
- Il motore senza spazzole POWERSTATE™, costruito da Milwaukee® fornisce più potenza, più autonomia e maggiore vita utile
- Ottimo bilanciamento per utilizzi con una sola mano
- Un singolo utensile fornisce soluzioni per il taglio di cavi elettrici ACSR, cavi elettrici in rame e alluminio e tiranti in acciaio
- Il semplice utilizzo della ganasce consente all'utente di riattrezzarsi per una nuova applicazione in meno di 15 secondi
- Il design in linea e la ganascia compatta con la possibilità di ruotare la testa di 350°, consentono comodi tagli anche in spazi stretti
- Il sistema ONE-KEY™ Tracking & Security offre gratuitamente un servizio di tracciamento e gestione dell'inventario basata su cloud, disponendo anche di funzionalità di blocco a distanza e di report delle applicazioni
- Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®
- Personalizzazione ONE-KEY™: generazione di report dettagliati sull'applicazione eseguita
Proprietà:
- Batteria inclusa: 1 x M18 B2
- Batteria: Li-ion
- Capacità della batteria [Ah]: 2,0
- Sistema di batterie: M18
- Numero di batterie/batterie: 1
- Tipo di batterie/batterie: Li-ion
- Tecnologia: Brushless
- Fornito: Valigia di trasporto
- Peso con batteria [EPTA] [kg]: 3,7 (M18 B2)
- Peso con pacco batteria: 3,7
- Caricatore incluso: M12-18 C
- Stazione di ricarica disponibile: Sì
- Tempo di ricarica della batteria: 40
- Variante del prodotto: M18 ONEHCC-201C ACSR SET
- Tensione [V]: 18
- Dotazione standard: ganascia di taglio ACSR
Fornitura:
1 x batteria Li-Ion rossa da 18 V / 2,0 Ah, caricabatterie M12-18FC, valigetta di trasporto, ganascia di taglio ACSR