• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Trapano a percussione cordless M12FPDX-0

Codice art.: 4933464135
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Trapani avvitatori a percussione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4933464135
EAN / GTIN 4058546220808
Codice del produttore 4933464135
Numero-L L00800 349

Descrizione

Descrizione:

  • Trapano a percussione con 6 funzioni in 1, per la massima versatilità
  • 3 mandrini intercambiabili e attacco 1/4” esagonale per molteplici applicazioni
  • Motore brushless POWERSTATE™, progettato e costruito da MILWAUKEE®
  • Il sistema intelligente REDLINK PLUS™ fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico
  • La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
  • Mandrino autoserrante 13 mm, mandrino con rinvio ad angolo attacco 1/4” hex e mandrino decentrato attacco 1/4˝ hex
  • L'attacco 1/4” hex per inserti è posto direttamente sull'utensile e riduce la lunghezza fino a 125 mm per lavorare in spazi ristretti
  • Ingranaggi planetari in metallo per la massima durata
  • Luce LED per illuminare l'area di lavoro
  • Funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M12™

Proprietà:

  • Batteria inclusa: Nessuna batteria inclusa
  • Batteria: Li-ion
  • Capacità della batteria [Ah]: Nessuna batteria inclusa
  • Sistema di batterie: M12
  • Numero di batterie/batterie ricaricabili: 0
  • Tipo di batterie/batterie ricaricabili: Li-ion
  • Diametro di foratura per legno: 35
  • Diametro di foratura per acciaio: 13
  • Campo di serraggio [mm]: 13
  • Tecnologia: Combustibile
  • Consegnato: in scatola
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 1. 2 (M12 B2)
  • Peso con batteria: 1,2
  • Caricatore incluso: Nessun caricatore incluso
  • Stazione di ricarica disponibile: No
  • Diametro max. Diametro di foratura nel legno [mm]: 35
  • Diametro max. Coppia [Nm]: 44
  • Tasso di corsa max. Velocità di corsa [min_1]: 0 - 25.500
  • Variante di prodotto: M12 FPDX-0
  • Tensione [V]: 12
  • Dotazione standard: mandrino rapido da 13 mm

Fornitura:

Mandrino autoserrante da 13 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello