Seghetto alternativo cordless M18FHZ-0X.

Codice art.: 4933459887
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Numero di batterie contenute 0
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 18 V
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Sega

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4933459887
EAN / GTIN 4058546030599
Codice del produttore 4933459887
Numero-L L00800 292

Descrizione

Descrizione:

  • Motore brushless POWERSTATE™, in grado di aumentare la produttività, durare più a lungo ed erogare la massima potenza
  • Il sistema intelligente REDLINK PLUS ™ fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico
  • La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
  • Corsa della lama 22 mm e fino a 3000 giri / min
  • Scarpa orientabile, in grado di ottimizzare l'esecuzione del taglio
  • Luce LED integrata per una maggiore visibilità in aree con scarsa luminosità
  • Attacco FIXTEC™ MILWAUKEE® brevettato, per un rapido cambio della lama
  • Funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™

Proprietà:

  • Batteria inclusa: Nessuna batteria inclusa
  • Batteria: Li-ion
  • Capacità della batteria [Ah]: Nessuna batteria inclusa
  • Sistema di batterie: M18
  • Numero di batterie/ batterie ricaricabili: 0
  • Tipo di batterie/ batterie ricaricabili: Li-ion
  • Per tecnologia: Fuel
  • Fornito: HD Box
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 2,6 (M18 B5)
  • Peso con pacco batteria: 2,6
  • Caricatore incluso: Nessun caricatore incluso
  • Stazione di ricarica disponibile: No
  • Variante del prodotto: M18 FHZ-0X
  • Tensione [V]: 18

Fornitura:

Macchina, in scatola HD

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello