Vite a cricchetto a batteria M12FIR38-201B.

Codice art.: 4933459798
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Avvitatori

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4933459798
    EAN / GTIN 4058546029708
    Codice del produttore 4933459798
    Numero-L Z0E074 356

    Descrizione

    Descrizione:

    • In grado di erogare fino a 75 Nm di coppia massima e 200 giri/min
    • Testa a basso profilo, per massimo accesso in spazi ristretti (dimensioni 280,8x50x70 mm)
    • La tecnologia FUEL™ e l'alloggiamento ingranaggi in acciaio INOX garantiscono una maggiore durata dell'utensile
    • L'elettronica REDLINK PLUS™ fornisce maggiore protezione al sovraccarico per utensile e batteria garantendo maggiore durata nelle applicazioni gravose
    • La batteria REDLITHIUM™ garantisce una costruzione avanzata del pacco batteria e prestazioni costanti, per offrire maggiore autonomia e massimizzare la vita della batteria
    • Interruttore a velocità variabile, per il miglior controllo durante l'applicazione
    • Impugnatura in gomma, resiste all'uso intensivo e fornisce il massimo comfort
    • Indicatore dello stato di carica della batteria e luce LED per illuminare l'area di lavoro
    • Fornito con adattatore da 1/4˝
    • Compatibile con tutte le batterie MILWAUKEE® M12™

    Proprietà:

    • Batteria inclusa: 1 x M12 B2
    • Batteria: ioni di litio
    • Capacità della batteria [Ah]: 2,0
    • Sistema di batterie: M12
    • Numero di batterie/batterie: 1
    • Tipo di batterie/batterie: ioni di litio
    • Per tecnologia: carburante
    • Velocità a vuoto: 200
    • Fornito: Borsa portautensili
    • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 1,4 (M12 B2)
    • Peso con pacco batteria: 1,4
    • Caricatore incluso: C12 C
    • Stazione di ricarica disponibile: Sì
    • Tempo di ricarica della batteria: 40
    • Lunghezza [mm]: 281
    • Velocità di marcia [min_1]: 0 - 200
    • Torsione max. Coppia [Nm]: 75
    • Variante del prodotto: M12 FIR38-201B
    • Tensione [V]: 12
    • Dotazione standard: ¼˝ Adattatore

    Fornitura:

    1 batteria agli ioni di litio rossi da 12 V/2,0 Ah, caricabatterie C12 C, custodia per il trasporto, adattatore da 3/8″ a 1/4″.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello