Descrizione:
- Avvitatore ad impulsi M18 FUEL™ con tecnologia ONE-KEY™ in grado di fornire 1017 Nm di coppia di serraggio con una dimensione compatta (solo 206 mm di lunghezza)
- Sistema con 4 modalità DRIVE CONTROL che permette di scegliere tra quattro diverse impostazioni di velocità e coppia, per la massima flessibilità in diverse applicazioni
- Quarta modalità per la massima coppia e un controllo senza eguali nella rimozione dei bulloni
- In grado di ripetere applicazioni con estrema precisione di coppia
- Il sistema ONE-KEY™ Tracking & Security offre gratuitamente un servizio di tracciamento e gestione dell'inventario basata su cloud, disponendo anche di funzionalità di blocco a distanza e di personalizzazione delle prestazioni dell'utensile
- La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria
- Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Attacco 1/2˝ quadro con perno, per la massima tenuta della bussola
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®
- Personalizzazione ONE-KEY™: Possibilità di regolare la velocità del'utensile e il range di coppia desiderato (da 1 a 10)
Proprietà:
- Batteria inclusa: 2 x M18 B5
- Batteria: Li-ion
- Capacità della batteria [Ah]: 5,0
- Sistema di batteria: M18
- Numero di batterie/batterie: 2
- Tipo di batterie/batterie: Li-ion
- Per tecnologia: Fuel
- Fornito: HD Box
- Peso con batteria [EPTA] [kg]: 3,2 (M18 B5)
- Peso con pacco batteria: 3,2
- Caricatore incluso: M12-18 FC
- Stazione di ricarica disponibile: Sì
- Tempo di ricarica della batteria: 59
- Velocità di marcia [min_1]: 0-950/0-1500/0-1800
- Torsione max. Coppia [Nm]: 190/400/1017/1017
- diametro massimo del bullone: 24
- giro al minimo massimo (1a marcia): 950
- giro al minimo massimo (2a marcia): 1500
- giro al minimo massimo (3a marcia): 1800
- giro al minimo massimo (4a marcia): 1800
- max. Diametro bulloni: M24
- min. Numero di giri al minimo (1a marcia): 0
- min. Numero di giri al minimo (2a marcia): 0
- min. Numero di giri al minimo (3a marcia): 0
- min. Velocità di minimo (4a marcia): 0
- min. Velocità di corsa: 0
- Variante di prodotto: M18 ONEFHIWP12-502X
- Velocità di corsa [min_1]: 0-1150/0-2100/0-2400/0-2400
- Tensione [V]: 18
Fornitura:
2 batterie agli ioni di litio rossa da 18 V / 5,0 Ah, caricabatterie rapido M12-18 FC, clip da cintura, scatola HD