Descrizione:
- La prima macchina a tamburo su batteria 18V al mondo, con pedale elettronico e freno integrato che è in grado di rallentare il cestello per maggiore controllo e sicurezza
- Tre tecnologie Milwaukee: Motore brushless POWERSTATE™, il pacco batteria REDLITHIUM™ e l'elettronica intelligente REDLINK PLUS™ - per massima potenza, autonomia e durabilità
- Fornito con due cestelli per consentire applicazioni fino a 30 m
- La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria
- Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Trasportabile sulle spalle grazie alle cinghie da zaino incorporate, facilitando la movimentazione su più piani
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®
- Pedale elettronico anti-scivolo
- Cestello completamente isolato, per una migliore protezione dell'utilizzatore e un efficiente contenimento del rumore
- Capacità cestello SWITCH PACK™: spirale 8 mm x 23 m
- Fornito con 1x cinghie trasporto, 2x cestello, 2x spirali 16 mm x 15 m, 1x set taglierina/rimozione
- Spazio per riporre gli accessori
- Compatibile con spirali di altre marche
- Funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™
Proprietà:
- Batteria inclusa: 2 x M18 B5
- Batteria: ioni di litio
- Capacità della batteria [Ah]: 5. 0
- Sistema di batterie: M18
- Numero di batterie/ batterie ricaricabili: 2
- Tipo di batterie/ batterie ricaricabili: Li-ion
- Per tecnologia: Fuel
- RPM al minimo: 250
- Fornito: in scatola
- Peso con batteria [EPTA] [kg]: 13. 4 (M18 B5)
- Peso con batteria: 13,4
- Caricatore incluso: M12-18 FC
- Stazione di ricarica disponibile: Sì
- Tempo di ricarica della batteria: 59
- Velocità di marcia [min_1]: 250
- Variante del prodotto: M18 FFSDC16-502
- Tensione [V]: 18
- Dotazione standard: unità di base, 2 x tamburi, 2 x spirali da 16 mm x 15 mm, 1 x set di accessori e utensile di bloccaggio
Fornitura:
2 x batteria Li-Ion rossa da 18 V / 5,0 Ah, caricatore rapido M12-18 FC, 2 x tamburo a spirale, 2 x 16 mm x 15 m di spirale, set di accessori per scovolini 5 pezzi.