Telemetro laser cordless LDM100

Codice art.: 4933459278
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Distanziometro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4933459278
    EAN / GTIN 4058546002442
    Codice del produttore 4933459278
    Numero-L L00800 126

    Descrizione

    Descrizione:

    • Intuitivo e semplice da usare
    • Grado di protezione da acqua e polvere IP54
    • Duplice unità di misura (metrico/imperiale)
    • Maggiore comodità di utilizzo, grazie al doppio pulsante di misurazione (frontale e di lato)
    • Molteplici funzioni: Area/Volume/Addizione-Sottrazione/Tracciamento continuo/Misurazione da angoli/Area totale
    • Funzione auto-livellante: permette di acquisire la misurazione automaticamente nel momento in cui raggiunge la posizione in bolla (0°), aumentando l’accuratezza di misurazione per le lunghe distanze
    • Facile misurazione indiretta di altezza e lunghezza
    • Grande schermo a 3 righe multicolore per una migliore visibilità
    • Il display mostra le ultime tre misurazioni e nel menu è possibile visualizzare le ultime 30 misurazioni
    • Squadra estraibile per comode misurazioni anche negli angoli
    • Autospegnimento e indicatore di batteria scarica
    • Fornito con custodia in nylon per agganciarlo alla cintura

    Proprietà:

    • Batteria inclusa: 2 x AAA
    • Batteria: 2 x AAA
    • Tipo di batterie/pacchi batteria: 2 x AAA
    • Range [m]: 0,15 - 100
    • Range operativo: 0. 15 - 100
    • Fornito: in cartone
    • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 0,14 (2 x AAA)
    • Peso con pacco batteria: 0,14
    • Variante di prodotto: LDM 100
    • Dotazione standard: Borsa di nylon

    Fornitura:

    2 batterie AAA, borsa per il trasporto

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello