Telemetro laser cordless LDM45

Codice art.: 4933459277
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Distanziometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4933459277
EAN / GTIN 4058546002435
Codice del produttore 4933459277
Numero-L L00800 133

Descrizione

Descrizione:

  • Intuitivo e semplice da usare
  • Grado di protezione da polvere e acqua IP54
  • Duplice unità di misura (metrico/imperiale)
  • Maggiore comodità di utilizzo, grazie al doppio pulsante di misurazione (frontale e di lato)
  • In grado di fornire singole misurazioni o misurazioni continue
  • Molteplici funzioni: Area/Volume/Addizione-Sottrazione/Tracciamento continuo/Misurazione da angoli/Area totale
  • Grande schermo a 3 righe multicolore per una migliore visibilità
  • Il display mostra le ultime tre misurazioni e nel menu è possibile visualizzare le ultime 30 misurazioni
  • Squadra estraibile per comode misurazioni anche negli angoli
  • Autospegnimento e indicatore di batteria scarica
  • Fornito con custodia in nylon per agganciarlo alla cintura

Proprietà:

  • Batteria inclusa: 2 x AAA
  • Batteria: 2 x AAA
  • Tipo di batterie/pacchetti di batterie: 2 x AAA
  • Range [m]: 0,15 - 45
  • Range operativo: 0. 15 - 45
  • Fornito: in cartone
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 0,11 (2 x AAA)
  • Peso con pacco batteria: 0,11
  • Variante di prodotto: LDM 45
  • Dotazione standard: Borsa di trasporto

Fornitura:

2 batterie AAA, borsa per il trasporto

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello