Telemetro laser cordless LDM30

Codice art.: 4933459276
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Distanziometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4933459276
EAN / GTIN 4058546002428
Codice del produttore 4933459276
Numero-L L00800 861

Descrizione

Descrizione:

  • Estremamente semplice da usare: solo 2 tasti (accensione e misurazione)
  • Grado di protezione da acqua e polvere IP54
  • Autospegnimento e indicatore di batteria scarica
  • Possibilità di scelta dell’unità di misura (metrico e imperiale)
  • Design sottile e gancio per cintura
  • Secondo pulsante di misurazione posto sul lato
  • Consente all'utente di effettuare una misurazione singola o misurazioni continue
  • Display LCD a 3 linee retroilluminato
  • Il display mostra le ultime tre misurazioni

Proprietà:

  • Batteria inclusa: 2 x AAA
  • Batteria: 2 x AAA
  • Tipo di batterie/pacchi batteria: 2 x AAA
  • Raggio [m]: 0,15 - 30
  • Raggio di utilizzo: 0,15 - 30
  • Fornito: Blister
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 0,10 (2 x AAA)
  • Peso con pacco batteria: 0,10
  • Caricatore incluso: Nessun caricatore incluso
  • Variante del prodotto: LDM 30
  • Dotazione standard: Clip da cintura, 2 x batterie AAA

Fornitura:

2 batterie AAA, clip da cintura

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello