• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

M18HCCT109/42-522C 12t pressa

Codice art.: 4933459273
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4933459273
EAN / GTIN 4058546002398
Codice del produttore 4933459273
Numero-L Z0E074 296

Descrizione

Descrizione:

  • Strumento più leggero ed equilibrato con impugnatura ergonomica
  • I segni di allineamento rossi sulle ganasce degli utensili aiutano ad essere più accurati nella fase di posizionamento
  • I componenti elettronici sigillati resistono agli ambienti difficili con sporco, polvere e umidità
  • L'apertura delle ganasce da 42 mm e la rotazione della testa di 350° consentono un facile accesso a spazi stretti
  • Connettori per crimpatrice con 109 kN di forza
  • PFM™ (monitoraggio della forza) il sistema automatico di monitoraggio della forza garantisce la piena pressione e fornisce una verifica immediata della pressione con l'indicatore verde
  • Consente connessioni fino a 400 mm²
  • Attacco matrici universale che si adatta alle più comuni matrici U sul mercato (matrici a forma di C)
  • Lo strumento registra e archivia ogni crimpatura effettuata per la creazione di report tramite l'app ONE-KEY™
  • Il sistema ONE-KEY™ Tracking & Security offre gratuitamente un servizio di tracciamento e gestione dell'inventario basata su cloud, disponendo anche di funzionalità di blocco a distanza
  • Il sistema controlla in automatico se la batteria ha abbastanza carica per effettuare la crimpatura
  • Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
  • Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

Proprietà:

  • Batteria inclusa: 1 x M18 B51 x M18 B2
  • Batteria: ioni di litio
  • Capacità della batteria [Ah]: 1 x 5,0/ 1 x 2,0
  • Sistema di alimentazione: M18
  • Numero di batterie/batterie: 2
  • Tipo di batterie/batterie: ioni di litio
  • Per tecnologia: carburante
  • Fornito: Valigia di trasporto
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 5,6 (M18 B2)
  • Peso con pacco batteria: 5,6
  • Caricatore incluso: M12-18 FC
  • Stazione di ricarica disponibile: Sì
  • Tempo di ricarica della batteria: 59
  • Variante di prodotto: M18 HCCT109/42-522C
  • Tensione [V]: 18

Fornitura:

1 x batteria agli ioni di litio rossa da 18 V / 2,0 Ah, 1 batteria agli ioni di litio rossa da 18 V / 2,0 Ah, caricabatterie, valigetta di trasporto

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello