Descrizione:
- FORCE LOGIC™ in grado di tagliare cavi in meno di 10 secondi con 77.8 kN di forza
- Il telecomando wireless comunica con lo strumento tramite una connessione Bluetooth®, rimuovendo qualsiasi connessione fisica allo strumento e consentendo all'utilizzatore di effettuare tagli da remoto fino a 30 m
- Il design bilanciato, la maniglia e il gancio di sospensione consentono un'installazione più semplice
- Taglia cavi in alluminio e rame fino a 75 mm
- La luce LED verde sul telecomando segnala che l'utensile è pronto per il taglio
- Passare da tagli con l'utensili in mano a tagli con comando a distanza non è mai stato così semlice
- Il design a ganascia aperta consente un accesso più semplice in spazi ristretti
- Il sistema ONE-KEY™ Tracking & Security offre gratuitamente un servizio di tracciamento e gestione dell'inventario basata su cloud, disponendo anche di funzionalità di blocco a distanza e di report delle applicazioni
- Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®
- Personalizzazione ONE-KEY™: generazione di report dettagliati sull'applicazione eseguita
Proprietà:
- Batteria inclusa: 2 x M18 B5
- Batteria: ioni di litio
- Capacità della batteria [Ah]: 5,0
- Sistema di batterie: M18
- Numero di batterie/batterie: 2
- Tipo di batterie/batterie: ioni di litio
- Per tecnologia: Carburante
- Fornito: Valigia di trasporto
- Peso con batteria [EPTA] [kg]: 7,9 (M18 B5)
- Peso con pacco batteria: 7,9
- Caricatore incluso: M12-18 FC
- Stazione di ricarica disponibile: Sì
- Tempo di ricarica della batteria: 59
- Variante del prodotto: M18 HCC75R-502C
- Tensione [V]: 18
Fornitura:
Macchina, batteria Li-Ion rossa da 2 x 18 V / 5,0 Ah, caricabatterie M12-18FC, telecomando, valigetta di trasporto.