Descrizione:
- FORCE LOGIC™ per taglio di cavi ACSR/ACSS in meno di 9 secondi con 77.8 kN di forza
- Il design della ganascia in attesa di brevetto consente l'apertura con solo due dita, migliorando l'allineamento e garantendo al contempo il funzionamento più semplice con i guanti di classe 3
- Chiusura automatica della ganascia non appena viene inserito il cavo, senza la necessità di doverla chiudere manualmente
- Taglia cavi di trasmissione ACSR e ACSS fino a 44 mm
- La testa girevole a 340° alimentata da una pompa idraulica da 77,8 kN offre tagli più rapidi di cavi di trasmissione, garantendo una maggiore produttività
- Il sistema ONE-KEY™ Tracking & Security offre gratuitamente un servizio di tracciamento e gestione dell'inventario basata su cloud, disponendo anche di funzionalità di blocco a distanza e di report delle applicazioni
- Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®
- Personalizzazione ONE-KEY™: generazione di report dettagliati sull'applicazione eseguita
Proprietà:
- Batteria inclusa: 1 x M18 B51 x M18 B2
- Batteria: ioni di litio
- Capacità della batteria [Ah]: 1 x 5,0/ 1 x 2,0
- Sistema di alimentazione: M18
- Numero di batterie/batterie: 2
- Tipo di batterie/batterie: ioni di litio
- Per tecnologia: spazzolato
- Fornito: Valigetta di trasporto
- Peso con batteria [EPTA] [kg]: 6,0 (M18 B2)
- Peso con pacco batteria: 6,0
- Caricatore incluso: M12-18 FC
- Stazione di ricarica disponibile: Sì
- Tempo di ricarica della batteria: 59
- Variante del prodotto: M18 HCC45-522C
- Tensione [V]: 18
Fornitura:
1 x batteria Li-Ion rossa da 18 V / 5,0 Ah, 1 batteria Li-Ion rossa da 18 V / 2,0 Ah, caricabatterie M12-18FC, valigetta di trasporto.