• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Accessorio portacacciaviti CA55 per edilizia

Codice art.: 4933459202
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Codice articolo 4933459202
EAN / GTIN 4002395289974
Codice del produttore 4933459202
Numero-L L00820 113

Descrizione

Descrizione:

  • L'attacco a caricatore permette una facile rimozione quando si cambiano le punte o si usa un avvitatore per cartongesso senza CA55
  • Impostazioni di profondità preimpostate per le comuni misure di viti
  • Regolazione senza attrezzi per un controllo fine dei passi di svasatura
  • L'attacco girevole permette l'accesso a 8 posizioni quando si lavora in aree strette
  • Compatibile con Milwaukee™ M18 FSG
  • Adatta a viti da 25 mm - 55 mm

Proprietà:

  • Stazione di ricarica disponibile: No
  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante di prodotto: CA55

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello