Avvitatore a impulsi cordless M18ONEIWF12-0X.

Codice art.: 4933459198
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Avvitatori a massa battente

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4933459198
    EAN / GTIN 4002395289936
    Codice del produttore 4933459198
    Numero-L L00800 185

    Descrizione

    Descrizione:

    • Avvitatore ad impulsi 1/4˝ esagonale FUEL™ M18 FIW dotato di tecnologia ONE-KEY™
    • Connessione tramite Bluetooth® con l'app MILWAUKEE® ONE-KEY™
    • Completa personalizzazione dell'utensile tramite l'app ONE-KEY™, per configurare l'utensile in base alle tue necessità
    • Controllo della velocità tramite App
    • Configura le impostazioni ottimali per ogni applicazione, in modo da poterla ripetere con precisione
    • Programma e salva profili, per un controllo senza eguali
    • Seleziona un profilo applicativo oppure crea il tuo profilo personalizzato per ottenere risultati perfetti in ogni applicazione
    • Salva fino a 4 impostazioni personalizzate dell'utensile, per una rapida selezione in cantiere
    • L'app ONE-KEY™ permette inoltre di usufruire della funzionalità Inventario: per una completa gestione, non solo dei tuoi elettroutensili, ma di tutta la tua attrezzatura da lavoro
    • Funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™
    • Personalizzazione ONE-KEY™: Possibilità di regolare la velocità del'utensile e il range di coppia desiderato (da 1 a 10)

    Proprietà:

    • Batteria inclusa: Nessuna batteria inclusa
    • Batteria: Li-ion
    • Capacità della batteria [Ah]: Nessuna batteria inclusa
    • Sistema di batterie: M18
    • Numero di batterie/ batterie ricaricabili: 0
    • Tipo di batterie/ batterie ricaricabili: Li-ion
    • Per tecnologia: Fuel
    • Fornito: HD Box
    • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 1,8 (M18 B5)
    • Peso con pacco batteria: 1,8
    • Caricatore incluso: Nessun caricatore incluso
    • Stazione di ricarica disponibile: No
    • Velocità a vuoto [min_1]: 900/1400/1900/2500
    • Torsione max. Coppia [Nm]: 40/120/220/300
    • Velocità massima a vuoto (1a marcia): 900
    • giro al minimo massimo (2a marcia): 1400
    • giro al minimo massimo (3a marcia): 1900
    • giro al minimo massimo (4a marcia): 2500
    • min. velocità d'impatto: 1300
    • Variante di prodotto: M18 ONEIWF12-0X
    • velocità d'impatto [min_1]: 1300/2100/2550/3200
    • tensione [V]: 18

    Fornitura:

    Nessuna batteria inclusa, nessun caricabatterie incluso, scatola HD

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello