2267-40 termometri a infrarossi

Codice art.: 4933451906
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Termometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4933451906
EAN / GTIN 4002395282159
Codice del produttore 4933451906
Numero-L L00800 336

Descrizione

Descrizione:

  • Risoluzione ottica 10:1: 1 m rilevato da 10 m di distanza
  • Intervallo di temperatura da -30°C a 400°C
  • Schermo LCD, per chiara lettura dei dati
  • Interfaccia intuitiva per rapide misurazioni
  • Protezioni in gomma per lente e schermo

Proprietà:

  • Batteria inclusa: 2 x AA
  • Batteria: 2 x AA
  • Tipo di batterie/pacchi batteria: 2 x AA
  • Fornito: in scatola
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 0,30 (2 x AA)
  • Peso con pacco batteria: 0,30
  • Variante di prodotto: 2267-40
  • Tensione [V]: 9

Fornitura:

3 batterie AA

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello