Descrizione:
- Motore senza spazzole POWERSTATE™, progettato da MILWAUKEE®, in grado di fornire prestazioni pari ad un utensile a filo, con una forte aderenza magnetica già su 6,35 mm di acciaio e una capacità di 40 fori da 18 mm con una sola carica
- Il sistema intelligente REDLINK PLUS™ fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico
- La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
- Sensore interno AUTOSTOP™: rileva il disallineamento della base magnetica rispetto alla posizione originale e interrompe automaticamente il funzionamento del trapano
- Magnete permanente con aderenza magnetica massima pari a 8.890 N su 25,4 mm di acciaio
- Lunghezza corsa 146 mm, Macchina mm 265x390, Base mm 218x63
- 2 velocità: 400 e 690 g/min, per l'utilizzo con frese o punte
- Massima capacità di foratura con frese 38 mm, con punte elicoidali a codolo cilindrico 13 mm
- Attacco 19 mm Weldon, con sgancio rapido (senza chiave)
- Serbatoio con olio di lubrificazione fornito di magnete, estremamente comodo da posizionare sul materiale su cui si sta lavorando, specialmente quando si fora in posizione verticale
- Lunghezza della corsa 146 mm
- Possibilità di posizionare l'impugnatura a destra o a sinistra
- LED di illuminazione integrato
- Funziona con tutte le batterie M18™
Proprietà:
- Batteria inclusa: Nessuna batteria inclusa
- Batteria: Li-ion
- Capacità della batteria [Ah]: Nessuna batteria inclusa
- Sistema di batterie: M18
- Numero di batterie/ batterie ricaricabili: 0
- Tipo di batterie/ batterie ricaricabili: Li-ion
- Per tecnologia: Fuel
- Fornito: Valigia di trasporto
- Peso con batteria [EPTA] [kg]: 13,0 (M18 B5)
- Peso con pacco batteria: 13,0
- Caricatore incluso: Nessun caricatore incluso
- Stazione di ricarica disponibile: No
- Velocità a vuoto [min_1]: 400 / 690
- energia massima di impatto singolo: 6,1
- velocità massima a vuoto: 690
- velocità minima a vuoto: 690
- velocità minima a vuoto: 690
- . Velocità a vuoto: 400
- Variante del prodotto: M18 FMDP-0C
- Tensione [V]: 18
- Dotazione standard: serbatoio del refrigerante con tubo flessibile, serbatoio magnetico del refrigerante, mandrino da 13 mm con attacco Weldon a cambio rapido, chiave del mandrino, perno, cinghia di sicurezza
Fornitura:
Contenitore magnetico per refrigerante, nastro di sicurezza, perno di espulsione, mandrino portachiavi da 13 mm, adattatore di montaggio, valigetta di trasporto